text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Stahlwille Klubové kladivo Ocelová hlava Hickory násada 280mm 1,5kg


kovové overstrike objímky poskytují vynikající ochranu proti „missům“ ergonomicky navržené, dvojitě tvarované hikorové rukojeti lakovaný konec rukojeti zlepšuje přilnavost splňuje DIN 6475DIN a závaží jsou vyraženy do hlavy kladiva hole

Objednací číslo 7W857228
Design Sáňkařské kladivo
Antimagnetický Ne
Délka 280
Materiálová tyč Dřevo
Magnetický Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Sáňkařské kladivo
Antimagnetický Ne
Délka 280
Materiálová tyč Dřevo
Magnetický Ne
Bez vazby Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Hmotnostní hlava (g) 1500
Celková hmotnost (g) 1910
Vyměnitelný hrot Ne
Materiál hlavy Jiný
S vytahovačem nehtů Ne
S ochranou tyčinky Ne
S držákem na nehty Ne
Značka Stahlwille
Type 10962 1500 G FAEUSTEL

Popis

kovové overstrike objímky poskytují vynikající ochranu proti „missům“ ergonomicky navržené, dvojitě tvarované hikorové rukojeti lakovaný konec rukojeti zlepšuje přilnavost splňuje DIN 6475DIN a závaží jsou vyraženy do hlavy kladiva hole

Čísla materiálu

Objednací číslo 7W857228
EAN 4018754306985
UBB 500696178556
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 70111020
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.