text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kleště na konektory D.230mm Hlava Chromované rukojeti s povrchovou úpravou ponorem


vyměnitelné plastové čelisti4 nastavitelné polohypro použití na šroubových spojích, včetně Cannon-konektorů, nebo na jakýchkoli spojích z lehkých slitin nebo jiných trubek, jejichž povrch nesmí být poškozenChrom-vanad

Objednací číslo G1076.500.231
Délka (mm) 230
Počet nastavení 4
S vyměnitelnými plastovými čelistmi Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 288
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 230
Počet nastavení 4
S vyměnitelnými plastovými čelistmi Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 288
Type Connector Pliers

Popis

vyměnitelné plastové čelisti4 nastavitelné polohypro použití na šroubových spojích, včetně Cannon-konektorů, nebo na jakýchkoli spojích z lehkých slitin nebo jiných trubek, jejichž povrch nesmí být poškozenChrom-vanad

Čísla materiálu

Objednací číslo G1076.500.231
EAN 4018754199341
UBB 500574814397
UNSPSC 27112101
Výrobní číslo položky 65765231
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.