text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kleště na hadici L.300mm Rukojeti s hlavou


registrovaná konstrukces Bowdenovým lankem a více polohami aretace speciálně pro hadicové spony z pružinové oceli 12 a 15 mm, vhodné pro použití v blízkosti chladicích a topných systémů do průměru 42 mmpřístup do těžko přístupných míst pomocí dálkového ovládání Bowdenovým lankem (délka 610 mm), např. pro vozy Alfa Romeo, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Merce

Objednací číslo G1194.001.780
Délka (mm) 300
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Kryt rukojeti Žádný
Pro průměr hadice (mm) 12 - 15
Značka Stahlwille
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 300
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Kryt rukojeti Žádný
Pro průměr hadice (mm) 12 - 15
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 656
Type Hose Clip Pliers

Popis

registrovaná konstrukces Bowdenovým lankem a více polohami aretace speciálně pro hadicové spony z pružinové oceli 12 a 15 mm, vhodné pro použití v blízkosti chladicích a topných systémů do průměru 42 mmpřístup do těžko přístupných míst pomocí dálkového ovládání Bowdenovým lankem (délka 610 mm), např. pro vozy Alfa Romeo, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, VW

Čísla materiálu

Objednací číslo G1194.001.780
EAN 4018754138326
UBB 500500297899
UNSPSC 27112104
Výrobní číslo položky 76540001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.