Klíč na šrouby kol
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
Klíče
Klíče různé
Klíč na šrouby kol
G1625.001.058
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
Stahlwille Klíč na vypouštěcí zátku 1058 8-10 M
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
ohnutý8 a 10 mm vnější čtyřhran pro vypouštěcí zátky na vanu, převodovku, diferenciál
Plný popis
Objednací číslo
G1625.001.058
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ne
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
230
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ne
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
230
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Univerzální kloub
Ne
Velikost klíče velká (mm)
10
Velikost klíče malá (mm)
8
Model s jedním klíčem
Ne
Posuvná rukojeť
Ne
Testováno podle ISO 3315
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
314
Type
Oil Service Spanner
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
ohnutý8 a 10 mm vnější čtyřhran pro vypouštěcí zátky na vanu, převodovku, diferenciál
Čísla materiálu
Objednací číslo
G1625.001.058
EAN
4018754030019
UBB
203183011634
UNSPSC
27111729
Výrobní číslo položky
44730810