text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kalibrační čtyřhranná pohonná jednotka f.735/5 D.27,6mm


bez kuličky nebo čepu (není tedy vhodný pro utahování šroubů)optimální výsledky měření při kalibraci díky snížení bočních sil.

Objednací číslo G0675.001.003
Celková délka (mm)
Design Čtvercové kování
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Držák 3/8 palce
Velikost připojení 3/8 palce
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 27.6
Design Čtvercové kování
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Držák 3/8 palce
Velikost připojení 3/8 palce
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 20
Type Ring Insert Tool

Popis

bez kuličky nebo čepu (není tedy vhodný pro utahování šroubů)optimální výsledky měření při kalibraci díky snížení bočních sil.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0675.001.003
EAN 4018754192311
UBB 500574812318
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 59011003
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.