text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kalibrační čtyřhranná pohonná jednotka f.734/20 D.36,9mm


bez koule nebo čepu (nevhodné pro utahování šroubů)optimální výsledky měření při kalibraci díky snížení bočních sil

Objednací číslo G0675.001.011
Celková délka (mm)
Design Čtvercové kování
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Držák 1/2 palce
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 36.9
Design Čtvercové kování
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Držák 1/2 palce
Velikost připojení 1/2 palce
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 60
Type Ring Insert Tool

Popis

bez koule nebo čepu (nevhodné pro utahování šroubů)optimální výsledky měření při kalibraci díky snížení bočních sil

Čísla materiálu

Objednací číslo G0675.001.011
EAN 4018754192335
UBB 500574812565
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 59011011
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.