text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille inženýrské kleště 6501 typ 3 180mm


DIN ISO 5746, pøesné støíhání všech druhù drátù, také piano drát, èepele jsou indukènì kalené na cca. 62HRC, s dlouhou životností.

Objednací číslo G1001.300.180
Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 226
Délka (mm) 180
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 226
Délka (mm) 180
Izolační ochrana 1000 V Ano
Vyčnívající výřez Ne
Materiál Ocel
S diagonálními štípacími kleštěmi Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka hlavy (mm) 59
Průměr rozsahu pásu (mm) 1.8 - 2
Průřez rozsahu pásků (mm²) 16 - 16
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
S ochranou proti nárazu Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Úchopová plocha Ozubený
Kovaný Ne
Testováno VDE Ano
Značka Stahlwille
Model 65013

Čísla materiálu

Objednací číslo G1001.300.180
EAN 4018754206056
UBB 203102206927
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 65013180
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.