text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Stahlwille hoblovací kladivo Hickory násada 300mm 484g


Objednací číslo G1200.010.785
Design Jiný
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 300
Materiálová tyč Dřevo
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm) 40
Magnetický Ne
Bez vazby Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 300
Materiálová tyč Dřevo
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm) 40
Magnetický Ne
Bez vazby Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Celková hmotnost (g) 484
Vyměnitelný hrot Ne
Materiál hlavy Jiný
S vytahovačem nehtů Ne
S ochranou tyčinky Ne
S držákem na nehty Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 422
HS kód 8205200000
Type 10785 SPANN- UND SCHLICHTHAMMER

Čísla materiálu

Objednací číslo G1200.010.785
EAN 4018754041121
UBB 203114000532
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky 70130004
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.