text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Gumové kladivo L.380mm 1220g 90Shore


Vyrobeno z houževnaté tvrdé pryže s tvrdostí přibližně 90 Shore AApodle DIN 5128-90S leštěnou jasanovou rukojetí.

Objednací číslo G1250.950.001
Design Gumové kladivo
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 380
Materiálová tyč Dřevo
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm) 90
Baleno po 1

Specifikace

Design Gumové kladivo
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 380
Materiálová tyč Dřevo
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm) 90
Magnetický Ne
Bez vazby Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Celková hmotnost (g) 1220
Vyměnitelný hrot Ne
Materiál hlavy Pryž
S vytahovačem nehtů Ne
S ochranou tyčinky Ne
S držákem na nehty Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 1190
Type Rubber Composite Mallet

Popis

Vyrobeno z houževnaté tvrdé pryže s tvrdostí přibližně 90 Shore AApodle DIN 5128-90S leštěnou jasanovou rukojetí.

Čísla materiálu

Objednací číslo G1250.950.001
EAN 4018754041268
UBB 203112038385
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky 70140004
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.