text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Extension 859/7IMP


Objednací číslo G0540.008.597
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 180
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Velikost připojení (mm) 25.4
Čtyřhranná tyč 25 mm (1 inch)
Testováno podle ISO 3316 Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 180
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Velikost připojení (mm) 25.4
Čtyřhranná tyč 25 mm (1 inch)
Testováno podle ISO 3316 Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 1336
Komoditní kód 8466103800
Type Impact Extension

Čísla materiálu

Objednací číslo G0540.008.597
EAN 4018754017416
UBB 203122325053
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 36010001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.