Příslušenství
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
Klíče
Příslušenství
G0540.085.913
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
Stahlwille Extension 859/13IMP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
G0540.085.913
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
330
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1 palec
Velikost připojení (mm)
25.4
Čtyřhranná tyč
25 mm (1 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
330
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1 palec
Velikost připojení (mm)
25.4
Čtyřhranná tyč
25 mm (1 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
2160
Type
Impact Extension
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0540.085.913
EAN
4018754017423
UBB
203122325137
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
36010002