Příslušenství
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
Klíče
Příslušenství
G0540.056.010
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
Stahlwille Extension 560/10IMP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
G0540.056.010
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/4 palce
Velikost připojení (mm)
19.05
Čtyřhranná tyč
20 mm (3/4 palce)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/4 palce
Velikost připojení (mm)
19.05
Čtyřhranná tyč
20 mm (3/4 palce)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
1032
Komoditní kód
8466103800
Type
Impact Extension
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0540.056.010
EAN
4018754017331
UBB
203122321417
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
35010002