text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Extension 509/5IMP


Objednací číslo G0540.005.095
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 130
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 12.7
Čtyřhranná tyč 12.5 mm (1/2 inch)
Testováno podle ISO 3316 Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 130
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 12.7
Čtyřhranná tyč 12.5 mm (1/2 inch)
Testováno podle ISO 3316 Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 270
Komoditní kód 8466103800
Type Impact Extension

Čísla materiálu

Objednací číslo G0540.005.095
EAN 4018754017164
UBB 203122318207
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 33010002
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.