Příslušenství
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
Klíče
Příslušenství
G0540.005.092
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
Stahlwille Extension 509/2IMP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
G0540.005.092
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
52
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Velikost připojení (mm)
12.7
Čtyřhranná tyč
12.5 mm (1/2 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
52
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Velikost připojení (mm)
12.7
Čtyřhranná tyč
12.5 mm (1/2 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
148
Type
Impact Extension
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0540.005.092
EAN
4018754017157
UBB
203122318124
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
33010001