text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Extension 509/10IMP


Article number G0540.050.910
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 255
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 12.7
Čtyřhranná tyč 12.5 mm (1/2 inch)
Testováno podle ISO 3316 Ne
Packed per 1

Specifications

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 255
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 12.7
Čtyřhranná tyč 12.5 mm (1/2 inch)
Testováno podle ISO 3316 Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 446
Komoditní kód 8466103800
Type Impact Extension

Article numbers

Article number G0540.050.910
EAN 4018754017171
UBB 203122318389
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  33010003
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.