Gedore Toebehoren
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
Klíče
Příslušenství
G0462.000.434
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
Stahlwille Extension 434
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
G0462.000.434
Délka (mm)
194
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Velikost připojení (mm)
9.525
Čtyřhranná tyč
10 mm (3/8 palce)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Testováno VDE
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
194
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Velikost připojení (mm)
9.525
Čtyřhranná tyč
10 mm (3/8 palce)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
108
Type
Flexible Socket Extension
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0462.000.434
EAN
4018754012664
UBB
203122102619
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
12040000