Příslušenství
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
Klíče
Příslušenství
G0462.000.406
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
Stahlwille Extension 406 1/4 palce délka 150 mm flexibilní
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Pouze pro dotahování do prava, dotažení 5 N m.
Plný popis
Objednací číslo
G0462.000.406
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
152
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení (mm)
6.35
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
152
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení (mm)
6.35
Čtyřhranná tyč
6,3 mm (1/4 palce)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
61
Type
Flexible Socket Extension
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0462.000.406
EAN
4018754012268
UBB
203122331804
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
11040000