Elektronická zkoušečka krouticího momentu pro momentové klíče, která se skládá z:snímače (patent)držákudisplejové jednotky (registrovaný vzor)stativu pro displejovou jednotku (s 1. 5 m kabelu)spirálového kabelunapájecího adaptéru (110 V-230 V s vyměnitelnými zásuvkovými adaptéry) nebo je možné přímé připojení k napájení 12 V v automobilučtvercového adaptéru (č. 7707-2W, č. 7707-2-1W, č. 7707-2-2W, č. 7707-3W)sady pro upevnění přístroje na pracovní stůl nebo na stěnu v horizontální nebo vertikální zkušební polozepro použití ve směru a proti směru hodinových ručičekměřící jednotky: Snadno vyměnitelné snímače se k držáku připevňují pomocí bezpečnostního zámku QuickReleaseMalé boční síly díky nízkoprofilovým snímačůmautomatická detekce snímačeflexibilní a uživatelsky přívětivá, protože jednotku lze používat ve vodorovné nebo svislé poloze a zobrazovací jednotku lze umístit do mnoha polohpřídavný stativ s 1,5 m kabelem pro upevnění zobrazovací jednotky pro usnadnění vizuálního sledování při použití delších momentových klíčůzvláště široký měřicí rozsah od cca. 1,5 m do 1,5 m. 2 % až 100 % jmenovité hodnotysoftware č. 7759-4, včetně rozbočovače USB a kabelu s konektorem , umožňuje přenášet naměřené hodnoty do počítače k dokumentaci (není třeba samostatné napájení, napájení přichází z počítače)při rekalibraci jednotlivých snímačů zůstává samotný tester krouticího momentu na místě pro další použitíširoký rozsah použití (-20 °C až +60 °C)vyhovuje normě DIN 51309, třída 2 a DKD-R 10-8s certifikátydodáváno v pevné plastové krabici. QuickRelease Rychlá výměna a pevné zajištění snímačů díky bezpečnostnímu zámku QuickRelease. Vyměnitelné adaptéry se čtyřhranným převodem: Sada vyměnitelných adaptérů čtvercového pohonu je pohodlně uložena v montážním bloku pro různé velikosti pohonů.