text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Elektronická dílenská zkoušečka SENSOTORK® Měření r.4-200N-m Vnitřní čtverec 1/2“


Elektronická zkoušečka krouticího momentu pro momentové klíče, která se skládá z: snímače (patent)držáku zobrazovací jednotky (registrovaný vzor)stativu pro zobrazovací jednotku (s 1. 5 m kabelu)spirálového kabelunapájecího adaptéru (110 V-230 V s vyměnitelnými zásuvkovými adaptéry) nebo je možné přímé připojení k 12 V napájení v automobilučtvercového a

Objednací číslo G0690.770.021
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Držák 3/8 palce
Max. točivý moment (Nm) 200
Příslušenství Ano
Díl Ne
Baleno po 1

Specifikace

Typ příslušenství/komponentů Jiný
Držák 3/8 palce
Max. točivý moment (Nm) 200
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 10500
Type Torque Tester

Popis

Elektronická zkoušečka krouticího momentu pro momentové klíče, která se skládá z: snímače (patent)držáku zobrazovací jednotky (registrovaný vzor)stativu pro zobrazovací jednotku (s 1. 5 m kabelu)spirálového kabelunapájecího adaptéru (110 V-230 V s vyměnitelnými zásuvkovými adaptéry) nebo je možné přímé připojení k 12 V napájení v automobilučtvercového adaptéru pohonu (č. 7707-2W, č. 7707-2-1W, č. 7707-2-2W, č. 7707-3W)sady pro upevnění jednotky na pracovní stůl nebo na stěnu v horizontální nebo vertikální zkušební polozepro použití ve směru a proti směru hodinových ručičekměřící jednotky: Snadno vyměnitelné snímače se k držáku připevňují pomocí bezpečnostního zámku QuickReleaseMalé boční síly díky nízkoprofilovým snímačůmautomatická detekce snímačeflexibilní a uživatelsky přívětivá, protože jednotku lze používat ve vodorovné nebo svislé poloze a zobrazovací jednotku lze umístit do mnoha polohpřídavný stativ s 1,5 m kabelem pro upevnění zobrazovací jednotky pro usnadnění vizuálního sledování při použití delších momentových klíčůzvláště široký měřicí rozsah od cca 770 mm do cca 770 mm. 2 % až 100 % jmenovité hodnotysoftware č. 7759-4, včetně rozbočovače USB a kabelu s konektorem , umožňuje přenášet naměřené hodnoty do počítače k dokumentaci (není třeba samostatné napájení, napájení přichází z počítače)při rekalibraci jednotlivých snímačů zůstává samotný tester krouticího momentu na místě pro další použitíširoký rozsah použití (-20 °C až +60 °C)vyhovuje normě DIN 51309, třída 2 a DKD-R 10-8s certifikátydodáváno v pevné plastové krabici. QuickRelease Rychlá výměna a pevné zajištění snímačů díky bezpečnostnímu zámku QuickRelease. Vyměnitelné adaptéry se čtyřhranným převodem: Sada vyměnitelných adaptérů čtvercového pohonu je pohodlně uložena v montážním bloku pro různé velikosti pohonů.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0690.770.021
EAN 4018754181162
UBB 500504179846
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 96521083
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.