text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Elektronická dílenská zkoušečka SENSOTORK® Měření r.2-100N-m Vnitřní čtyřhran 3/8“


Elektronická zkoušečka krouticího momentu pro momentové klíče, která se skládá z:snímače (patent)držákudisplejové jednotky (registrovaný vzor)stativu pro displejovou jednotku (s 1. 5 m kabelu)spirálového kabelunapájecího adaptéru (110 V-230 V s vyměnitelnými zásuvkovými adaptéry) nebo je možné přímé připojení k napájení 12 V v automobilučtvercového adaptéru (č. 7707-2W, č. 7707-2-1W, č. 7707-2-2W, č. 7707-3W)sady pro upevnění přístroje na pracovní stůl nebo na stěnu v horizontální nebo vertikální zkušební polozepro použití ve směru a proti směru hodinových ručičekměřící jednotky: Snadno vyměnitelné snímače se k držáku připevňují pomocí bezpečnostního zámku QuickReleaseMalé boční síly díky nízkoprofilovým snímačůmautomatická detekce snímačeflexibilní a uživatelsky přívětivá, protože jednotku lze používat ve vodorovné nebo svislé poloze a zobrazovací jednotku lze umístit do mnoha polohpřídavný stativ s 1,5 m kabelem pro upevnění zobrazovací jednotky pro usnadnění vizuálního sledování při použití delších momentových klíčůzvláště široký měřicí rozsah od cca. 1,5 m do 1,5 m. 2 % až 100 % jmenovité hodnotysoftware č. 7759-4, včetně rozbočovače USB a kabelu s konektorem , umožňuje přenášet naměřené hodnoty do počítače k dokumentaci (není třeba samostatné napájení, napájení přichází z počítače)při rekalibraci jednotlivých snímačů zůstává samotný tester krouticího momentu na místě pro další použitíširoký rozsah použití (-20 °C až +60 °C)vyhovuje normě DIN 51309, třída 2 a DKD-R 10-8s certifikátydodáváno v pevné plastové krabici. QuickRelease Rychlá výměna a pevné zajištění snímačů díky bezpečnostnímu zámku QuickRelease. Vyměnitelné adaptéry se čtyřhranným převodem: Sada vyměnitelných adaptérů čtvercového pohonu je pohodlně uložena v montážním bloku pro různé velikosti pohonů.

Numéro d'article G0690.077.072
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Držák 3/8 palce
Max. točivý moment (Nm) 100
Příslušenství Ano
Díl Ne
Emballé par 1

Spécifications

Typ příslušenství/komponentů Jiný
Držák 3/8 palce
Max. točivý moment (Nm) 100
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 10000
HS kód 82041100
Type Torque Tester

La description

Elektronická zkoušečka krouticího momentu pro momentové klíče, která se skládá z:snímače (patent)držákudisplejové jednotky (registrovaný vzor)stativu pro displejovou jednotku (s 1. 5 m kabelu)spirálového kabelunapájecího adaptéru (110 V-230 V s vyměnitelnými zásuvkovými adaptéry) nebo je možné přímé připojení k napájení 12 V v automobilučtvercového adaptéru (č. 7707-2W, č. 7707-2-1W, č. 7707-2-2W, č. 7707-3W)sady pro upevnění přístroje na pracovní stůl nebo na stěnu v horizontální nebo vertikální zkušební polozepro použití ve směru a proti směru hodinových ručičekměřící jednotky: Snadno vyměnitelné snímače se k držáku připevňují pomocí bezpečnostního zámku QuickReleaseMalé boční síly díky nízkoprofilovým snímačůmautomatická detekce snímačeflexibilní a uživatelsky přívětivá, protože jednotku lze používat ve vodorovné nebo svislé poloze a zobrazovací jednotku lze umístit do mnoha polohpřídavný stativ s 1,5 m kabelem pro upevnění zobrazovací jednotky pro usnadnění vizuálního sledování při použití delších momentových klíčůzvláště široký měřicí rozsah od cca. 1,5 m do 1,5 m. 2 % až 100 % jmenovité hodnotysoftware č. 7759-4, včetně rozbočovače USB a kabelu s konektorem , umožňuje přenášet naměřené hodnoty do počítače k dokumentaci (není třeba samostatné napájení, napájení přichází z počítače)při rekalibraci jednotlivých snímačů zůstává samotný tester krouticího momentu na místě pro další použitíširoký rozsah použití (-20 °C až +60 °C)vyhovuje normě DIN 51309, třída 2 a DKD-R 10-8s certifikátydodáváno v pevné plastové krabici. QuickRelease Rychlá výměna a pevné zajištění snímačů díky bezpečnostnímu zámku QuickRelease. Vyměnitelné adaptéry se čtyřhranným převodem: Sada vyměnitelných adaptérů čtvercového pohonu je pohodlně uložena v montážním bloku pro různé velikosti pohonů.

Numéros d'articles

Numéro d'article G0690.077.072
EAN 4018754155781
UBB 500500109383
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 96521072
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.