text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dvojitý sací zvedák


sací uzávěr #O, 120 mmmechanické ovládání s bezpečnostními zámky speciální ABS-plast odolný proti olejům a kyselináms drážkami pro pásy v rukojetinosnost 30 kg

Objednací číslo G1300.010.352
Průměr hlavice (mm) 120
Materiál Plast
Maximální nosnost (kg) 30
Průměr sacího kotouče (mm) 120
Počet hlavic 2
Baleno po 1

Specifikace

Průměr hlavice (mm) 120
Materiál Plast
Maximální nosnost (kg) 30
Průměr sacího kotouče (mm) 120
Počet hlavic 2
Pohyblivá hlavice Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 1255
Komoditní kód 8205598000
Type Suction Jack

Popis

sací uzávěr #O, 120 mmmechanické ovládání s bezpečnostními zámky speciální ABS-plast odolný proti olejům a kyselináms drážkami pro pásy v rukojetinosnost 30 kg

Čísla materiálu

Objednací číslo G1300.010.352
EAN 4018754090822
UBB 203187003801
UNSPSC 47131824
Výrobní číslo položky 74280005
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.