text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dvojitý otevřený klíč MOTOR 10 24 x 27 mm délka 280 mm chromovaný


Vynikající tuhost v ohybu a dobrá přilnavost díky dvojitému T-profilu ve střední částiMateriál je soustředěn pouze v zatížených místech, aby se zabránilo riziku zlomeníExtrémně pružný a přitom velmi štíhlý a lehkýNejmenší tolerance v čelistech klíče zabraňují zaseknutí a prokluzováníVysoce kvalitní matný, kůži šetrný povrch bez ostrých rohů a hranOcel z

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 280
Velikost klíče velká (mm) 27
Velikost klíče malá (mm) 24
Model s jedním klíčem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 280
Velikost klíče velká (mm) 27
Velikost klíče malá (mm) 24
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Značka Stahlwille
Type 10 24 X 27

Popis

Vynikající tuhost v ohybu a dobrá přilnavost díky dvojitému T-profilu ve střední částiMateriál je soustředěn pouze v zatížených místech, aby se zabránilo riziku zlomeníExtrémně pružný a přitom velmi štíhlý a lehkýNejmenší tolerance v čelistech klíče zabraňují zaseknutí a prokluzováníVysoce kvalitní matný, kůži šetrný povrch bez ostrých rohů a hranOcel ze slitiny chromu, chromovanáDle DIN 3110 a ISO 10102.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0220.024.027
EAN 4018754018000
UBB 203120163951
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 40032427

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.