text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille DRALL+ Šroubovák s drážkou 1,2 x 6,5 mm 150mm Čepel 265mm


DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2chromovaná slitinová ocel, matně chromovanáčerný hrot s dvousložkovou rukojetí

Objednací číslo 3R611388
Délka čepele (mm) 150
Šířka čepele (mm) 6.5
Vypouklé ostří Ne
Značka Stahlwille
Model DRALL+
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 150
Šířka čepele (mm) 6.5
Vypouklé ostří Ne
Značka Stahlwille
Model DRALL+
Type 4620

Popis

DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2chromovaná slitinová ocel, matně chromovanáčerný hrot s dvousložkovou rukojetí

Čísla materiálu

Objednací číslo 3R611388
EAN 4018754277179
UBB 500654006864
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 46203065
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.