text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille DRALL+ Šroubovák s drážkou 1 x 5,5 mm 125mm Čepel 240mm


DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2chromovaná slitinová ocel, matně chromovanáčerný hrot s dvousložkovou rukojetí

Objednací číslo 6V161458
Délka čepele (mm) 125
Šířka čepele (mm) 5.5
Vypouklé ostří Ne
Značka Stahlwille
Model DRALL+
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 125
Šířka čepele (mm) 5.5
Vypouklé ostří Ne
Značka Stahlwille
Model DRALL+
Type 4620

Popis

DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2chromovaná slitinová ocel, matně chromovanáčerný hrot s dvousložkovou rukojetí

Čísla materiálu

Objednací číslo 6V161458
EAN 4018754277162
UBB 500654006781
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 46203055
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.