text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Sada nástrčných klíčů 55 / 9 / 6N 15dílná 3/4 palce šířka přes ploché 32-60 mm


V pevné oceloplechové skøíòce, 15-dílna Obsah: 9 kusù nástrèný klíèù se šestihranem è. 55: rozmìr klíèe 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60 mm 1 kus ráèòa è. 552 2 kusy prodlužovacích dílù è. 559/8 (200 mm), è. 559/16 (400 mm) 1 kus uhlový kloub è. 554 1 kus hlavice køižné rukojeti è. 556 1 kus rukoje è. 558

Objednací číslo G0428.002.775
Balení Kovová krabička
Velikost připojení 3/4 palce
Počet nástrčných klíčů 0
Celkový počet nástrojů 15
Velikost připojení (mm) 19.05
Baleno po 1

Specifikace

Balení Kovová krabička
Velikost připojení 3/4 palce
Počet nástrčných klíčů 0
Celkový počet nástrojů 15
Velikost připojení (mm) 19.05
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 0
Počet šestihranných nástrčných hlavic 9
S ráčnou Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 16100
Type Socket Spanner Set

Popis

20 mm (3/4″) square drive

Čísla materiálu

Objednací číslo G0428.002.775
EAN 4018754080083
UBB 203122685415
UNSPSC 27111703
Výrobní číslo položky 96050103
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.