text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bitová objímka 41K 1,0 x 5,5 mm


pro čepele šroubů s drážkou podle DIN 5264Chromovaná legovaná ocel, chromovaná

Objednací číslo
Celková délka (mm) 28
Šířka čepele (mm) 5.5
Tloušťka čepele (mm) 1
Velikost připojení 1/4 palce
Značka Stahlwille
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 28
Šířka čepele (mm) 5.5
Tloušťka čepele (mm) 1
Velikost připojení 1/4 palce
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 11
Type Slotted Bit Socket

Popis

pro čepele šroubů s drážkou podle DIN 5264Chromovaná legovaná ocel, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G0314.010.005
EAN 4018754001019
UBB 203122702087
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 01280010

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.