text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Stahlwille Bit Torx Plus 1436IP


Objednací číslo G0564.001.436
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 38
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 38
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 0.25
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 4
HS kód 82079030
Type Screwdriver Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo G0564.001.436
EAN 4018754234523
UBB 500623928941
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 08162006
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.