text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit šroubovák Velikost Hex C 8 L.38mm

Na objednávku

Objednací číslo G0559.001.360
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 38
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 12
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 38
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 0.25
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 20
Type Screwdriver Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo G0559.001.360
EAN 4018754114740
UBB 203122725765
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 08200014
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.