Pomac Automation B.V.
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
G0561.001.435
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
Stahlwille Bit šroubovák T 55 Hex C 8 D.35mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
G0561.001.435
Šroubový systém
Torx
Celková délka (mm)
35
Velikost (TX)
55
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
5/16 palce
Kulový zámek
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šroubový systém
Torx
Celková délka (mm)
35
Velikost (TX)
55
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
5/16 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
0.313
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
20
Komoditní kód
8207903000
Type
Torx Screwdriver Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0561.001.435
EAN
4018754194186
UBB
500574811732
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
08140055