Bity
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
G0589.001.295
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
Stahlwille Bit šroubovák T 30 Hex E 6,3 D.70mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Pro šrouby s vnitnøím TORX®.
Plný popis
Objednací číslo
G0589.001.295
Šroubový systém
Torx
Celková délka (mm)
70
Velikost (TX)
30
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šroubový systém
Torx
Celková délka (mm)
70
Velikost (TX)
30
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
0.25
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
15
Type
Torx Screwdriver Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0589.001.295
EAN
4018754012022
UBB
203122417611
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
08340030