Pomac Automation B.V.
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
G0556.001.233
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
Stahlwille Bit šroubovák Hex C 8 L.32mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
G0556.001.233
Šroubový systém
Kříž (X)
Velikost
3
Celková délka (mm)
32
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
5/16 palce
Kulový zámek
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šroubový systém
Kříž (X)
Velikost
3
Celková délka (mm)
32
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
5/16 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
0.313
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Phillips
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
10
Komoditní kód
8207903000
Type
Phillips Screwdriver Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0556.001.233
EAN
4018754010653
UBB
203122423221
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
08030003