Pomac Automation B.V.
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
G0581.000.079
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
Stahlwille Bit šroubovák Hex C 6,3 L.25mm GR10
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
G0581.000.079
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Torq-set
Celková délka (mm)
32
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
5/16 palce
Kulový zámek
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost bitu (mm)
0.313
Šroubový systém
Torq-set
Celková délka (mm)
32
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
5/16 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
0.313
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
5
Type
Screwdriver Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0581.000.079
EAN
4018754011735
UBB
203122696552
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
08260020