text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit šroubovák 8 mm Hex C 6,3 D.30mm


Objednací číslo G0555.001.304
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Šestihran
Šířka klíče (mm) 8
Celková délka (mm) 30
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 8
Šroubový systém Šestihran
Šířka klíče (mm) 8
Celková délka (mm) 30
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 0.25
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Stahlwille
Type Hex Screwdriver Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo G0555.001.304
EAN 4018754011100
UBB 203122420417
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 08090008
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.