Pomac Automation B.V.
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
G0596.004.057
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
Stahlwille Bit šroubovák 8 mm D.35mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Pro šrouby s vnitøním šestihranem, pro úderový šroubovák è. 4030
Plný popis
Objednací číslo
G0596.004.057
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Šestihran
Šířka klíče (mm)
8
Celková délka (mm)
35
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost bitu (mm)
8
Šroubový systém
Šestihran
Šířka klíče (mm)
8
Celková délka (mm)
35
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ano
Velikost připojení
3/8 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
0.375
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
19
Type
Hex Screwdriver Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0596.004.057
EAN
4018754012152
UBB
203122680796
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
08420008