Pomac Automation B.V.
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
G0588.001.283
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
Stahlwille Bit šroubovák 6 mm Hex E 6,3 D.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
DIN 7426/ISO 3109, pro šrouby s vnitøním šestihranem.
Plný popis
Objednací číslo
G0588.001.283
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Šestihran
Šířka klíče (mm)
6
Celková délka (mm)
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost bitu (mm)
6
Šroubový systém
Šestihran
Šířka klíče (mm)
6
Celková délka (mm)
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
0.25
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
13
Type
Hex Screwdriver Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0588.001.283
EAN
4018754011957
UBB
203122419773
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
08330006