Pomac Automation B.V.
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
G0588.001.282
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
Stahlwille Bit šroubovák 5 mm Hex E 6,3 D.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
G0588.001.282
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Šestihran
Šířka klíče (mm)
5
Celková délka (mm)
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost bitu (mm)
5
Šroubový systém
Šestihran
Šířka klíče (mm)
5
Celková délka (mm)
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
0.25
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
11
Komoditní kód
8207903000
Type
Hex Screwdriver Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0588.001.282
EAN
4018754011940
UBB
203122419690
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
08330005