text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Stahlwille Bit šroubovák 5 mm D.35mm


Objednací číslo G0596.004.055
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Šestihran
Šířka klíče (mm) 5
Celková délka (mm) 35
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ano
Velikost připojení 3/8 palce
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 5
Šroubový systém Šestihran
Šířka klíče (mm) 5
Celková délka (mm) 35
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ano
Velikost připojení 3/8 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 0.375
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 16
HS kód 8207903000
Type Hex Screwdriver Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo G0596.004.055
EAN 4018754012138
UBB 203122680531
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 08420005
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.