text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit šroubovák 4 mm Hex E 6,3 D.50mm


Objednací číslo G0588.001.281
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Šestihran
Šířka klíče (mm) 4
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 4
Šroubový systém Šestihran
Šířka klíče (mm) 4
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 0.25
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 11
Komoditní kód 8207903000
Type Hex Screwdriver Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo G0588.001.281
EAN 4018754011933
UBB 203122419518
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 08330004
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.