Pomac Automation B.V.
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
G0555.001.301
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
Stahlwille Bit šroubovák 4 mm Hex C 6,3 L.25mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
DIN 7426/ISO 3109, pro šrouby s vnitøním šestihranem, extra tvrdé.
Plný popis
Objednací číslo
G0555.001.301
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Šestihran
Šířka klíče (mm)
4
Celková délka (mm)
25
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost bitu (mm)
4
Šroubový systém
Šestihran
Šířka klíče (mm)
4
Celková délka (mm)
25
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
0.25
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
5
Type
Hex Screwdriver Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0555.001.301
EAN
4018754011070
UBB
203122420177
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
08090004