text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit šroubovák 2,0 x 12 mm Hex 3/8“ L.40mm


Pro šrouby se záøezem, pro úderový šroubovák è. 4030.

Objednací číslo G0594.004.043
Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 12
Tloušťka čepele (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 12
Tloušťka čepele (mm) 2
Vhodné pro práci s příklepem Ano
Velikost připojení 3/8 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 0.375
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 20
Type Slotted Screwdriver Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo G0594.004.043
EAN 4018754012084
UBB 203122679806
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 08400020
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.