text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Pomac Automation B.V.
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
G0596.004.058
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
Stahlwille Bit šroubovák 10 mm L.35mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
G0596.004.058
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Šestihran
Šířka klíče (mm)
10
Celková délka (mm)
35
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ano
Velikost připojení
3/8 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost bitu (mm)
10
Šroubový systém
Šestihran
Šířka klíče (mm)
10
Celková délka (mm)
35
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ano
Velikost připojení
3/8 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
0.375
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
22
HS kód
8207903000
Type
Hex Screwdriver Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0596.004.058
EAN
4018754012169
UBB
203122680879
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
08420010