Bity
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
G0594.004.042
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
Stahlwille Bit šroubovák 1,6 x 10mm Hex 3/8“ D.40mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
G0594.004.042
Šroubový systém
Slot pro šroub
Celková délka (mm)
40
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Šířka čepele (mm)
10
Tloušťka čepele (mm)
1.6
Vhodné pro práci s příklepem
Ano
Velikost připojení
3/8 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šroubový systém
Slot pro šroub
Celková délka (mm)
40
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Šířka čepele (mm)
10
Tloušťka čepele (mm)
1.6
Vhodné pro práci s příklepem
Ano
Velikost připojení
3/8 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
0.375
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
21
Type
Slotted Screwdriver Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0594.004.042
EAN
4018754012077
UBB
203122679723
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
08400016