text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit šroubovák 1,5 x 13mm Hex 3/8“ L.40mm


Objednací číslo G0594.004.044
Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 13
Tloušťka čepele (mm) 1.5
Vhodné pro práci s příklepem Ano
Velikost připojení 3/8 palce
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 13
Tloušťka čepele (mm) 1.5
Vhodné pro práci s příklepem Ano
Velikost připojení 3/8 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 0.375
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 24
Komoditní kód 8207903000
Type Slotted Screwdriver Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo G0594.004.044
EAN 4018754012060
UBB 203122679988
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 08400015
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.