text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit šroubovák 1,0 x 7mm Hex 3/8“ L.40mm

Na objednávku
270,00 €
324,00 € vč DPH
Objednací číslo G0594.004.040
Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 7
Tloušťka čepele (mm) 1
Vhodné pro práci s příklepem Ano
Velikost připojení 3/8 palce
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 7
Tloušťka čepele (mm) 1
Vhodné pro práci s příklepem Ano
Velikost připojení 3/8 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 0.375
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 17
Komoditní kód 8207903000
Type Slotted Screwdriver Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo G0594.004.040
EAN 4018754012046
UBB 203122679566
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 08400010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.