text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 7707-1-3W Elektronická dílenská zkoušečka pro momentový klíč 0,2-10Nm 1/4“ čtverec


Elektronická zkoušečka krouticího momentu pro momentové klíče, která se skládá z:snímače (patent)držákudisplejové jednotky (registrovaný vzor)stativu pro displejovou jednotku (s 1. 5 m kabelu)spirálový kabelnapájecí adaptér (110 V-230 V s vyměnitelnými zásuvkovými adaptéry) nebo možnost přímého připojení k 12 V napájení v automobilučtvercový adaptér (č.

Objednací číslo G0690.770.713
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Celková délka (mm) 425
Držák 1/4 palce
Max. točivý moment (Nm) 10
Příslušenství Ano
Baleno po 1

Specifikace

Typ příslušenství/komponentů Jiný
Celková délka (mm) 425
Držák 1/4 palce
Max. točivý moment (Nm) 10
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 9500
Model 7707-1-3W
Type 7707-1-3W

Popis

Elektronická zkoušečka krouticího momentu pro momentové klíče, která se skládá z:snímače (patent)držákudisplejové jednotky (registrovaný vzor)stativu pro displejovou jednotku (s 1. 5 m kabelu)spirálový kabelnapájecí adaptér (110 V-230 V s vyměnitelnými zásuvkovými adaptéry) nebo možnost přímého připojení k 12 V napájení v automobilučtvercový adaptér (č. 7707-2W, č. 7707-2-1W, č. 7707-2-2W, č. 7707-3W)sada pro upevnění přístroje na pracovní stůl nebo na stěnu v horizontální nebo vertikální zkušební polozepro použití ve směru a proti směru hodinových ručičekměřící jednotky: Snadno vyměnitelné snímače se k držáku připevňují pomocí bezpečnostního zámku QuickReleaseMalé boční síly díky nízkoprofilovým snímačůmautomatická detekce snímačeflexibilní a uživatelsky přívětivá, protože jednotku lze používat ve vodorovné nebo svislé poloze a zobrazovací jednotku lze umístit do mnoha polohpřídavný stativ s 1,5 m kabelem pro upevnění zobrazovací jednotky pro usnadnění vizuálního sledování při použití delších momentových klíčůzvláště široký měřicí rozsah od cca 770 mm do cca 770 mm. 2 % až 100 % jmenovité hodnotysoftware č. 7759-4, včetně rozbočovače USB a kabelu s konektorem , umožňuje přenášet naměřené hodnoty do počítače k dokumentaci (není třeba samostatné napájení, napájení přichází z počítače)při rekalibraci jednotlivých snímačů zůstává samotný tester krouticího momentu na místě pro další použitíširoký rozsah použití (-20 °C až +60 °C)vyhovuje normě DIN 51309, třída 2 a DKD-R 10-8s certifikátydodáváno v pevné plastové krabici. QuickRelease Rychlá výměna a pevné zajištění snímačů díky bezpečnostnímu zámku QuickRelease. Vyměnitelné adaptéry se čtyřhranným převodem: Sada vyměnitelných adaptérů čtvercového pohonu je pohodlně uložena v montážním bloku pro různé velikosti pohonů.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0690.770.713
EAN 4018754241958
UBB 500627652638
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 96521086
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.