text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 7161-5 Rychloupínací pojistka pro momentový klíč 730D/80-100 č. 5 délka 50 mm


zabraňuje záměně vkládacích nástrojůsystém je na hlavě momentového klíče zajištěn pomocí bezpečnostního šroubupo nasazení ochranného systému je možné vkládací nástroj nasadit, ale nelze jej vyjmout, protože po odstranění bezpečnostního šroubu je zajištěno samotné odblokovací tlačítko QuickRelease, se momentový klíč opět stane standardním univerzálním ná

Objednací číslo G0698.071.615
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Celková délka (mm) 50
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Stahlwille
Baleno po 1

Specifikace

Typ příslušenství/komponentů Jiný
Celková délka (mm) 50
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 15
Model 7161-5
Type 7161-5 QR-VERSCHLUSS 22X28

Popis

zabraňuje záměně vkládacích nástrojůsystém je na hlavě momentového klíče zajištěn pomocí bezpečnostního šroubupo nasazení ochranného systému je možné vkládací nástroj nasadit, ale nelze jej vyjmout, protože po odstranění bezpečnostního šroubu je zajištěno samotné odblokovací tlačítko QuickRelease, se momentový klíč opět stane standardním univerzálním nástrojembezpečnostní šroub lze nasadit a vyjmout pomocí šroubováku TORX® se středovým otvorem v hrotu (č. 4656, velikost T20, kód 46 56 30 20) nebo bitové šroubovací vložky se středovým otvorem v hrotu (č. 1442, velikost T20, kód 08 16 00 20).

Čísla materiálu

Objednací číslo G0698.071.615
EAN 4018754245970
UBB 500627652976
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 54100074
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.