text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 7161-3 Rychloupínací bezpečnostní zámek pro momentový klíč 730D/20-40 č. 3 délka 35 mm


zabraňuje záměně vkládacích nástrojůsystém je na hlavě momentového klíče zajištěn pomocí bezpečnostního šroubupo nasazení ochranného systému je možné vkládací nástroj nasadit, ale nelze jej vyjmout, protože po odstranění bezpečnostního šroubu je zajištěno samotné odblokovací tlačítko QuickRelease, se momentový klíč opět stane standardním univerzálním ná

Objednací číslo G0698.071.613
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 11
Baleno po 1

Specifikace

Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 11
Model 7161-3
Type 7161-3 QR-VERSCHLUSS 14X18

Popis

zabraňuje záměně vkládacích nástrojůsystém je na hlavě momentového klíče zajištěn pomocí bezpečnostního šroubupo nasazení ochranného systému je možné vkládací nástroj nasadit, ale nelze jej vyjmout, protože po odstranění bezpečnostního šroubu je zajištěno samotné odblokovací tlačítko QuickRelease, se momentový klíč opět stane standardním univerzálním nástrojembezpečnostní šroub lze nasadit a vyjmout pomocí šroubováku TORX® se středovým otvorem v hrotu (č. 4656, velikost T20, kód 46 56 30 20) nebo bitové šroubovací vložky se středovým otvorem v hrotu (č. 1442, velikost T20, kód 08 16 00 20).

Čísla materiálu

Objednací číslo G0698.071.613
EAN 4018754230075
UBB 500623936605
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 54100072
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.