text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 7161-2 Rychloupínací bezpečnostní zámek pro momentový klíč 730N/10 730D/10 č. 2 délka 27 mm


zabraňuje záměně vkládacích nástrojůsystém je zajištěn na hlavě momentového klíče pomocí bezpečnostního šroubupo nasazení ochranného systému je možné vkládací nástroj nasadit, ale není možné jej vyjmout, protože samotné odblokovací tlačítko QuickRelease je po vyjmutí bezpečnostního šroubu zajištěno, se momentový klíč opět stane standardním univerzálním

Objednací číslo G0698.071.612
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 5
Baleno po 1

Specifikace

Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 5
Model 7161-2
Type 7161-2 QR-VERSCHLUSS 9X12

Popis

zabraňuje záměně vkládacích nástrojůsystém je zajištěn na hlavě momentového klíče pomocí bezpečnostního šroubupo nasazení ochranného systému je možné vkládací nástroj nasadit, ale není možné jej vyjmout, protože samotné odblokovací tlačítko QuickRelease je po vyjmutí bezpečnostního šroubu zajištěno, se momentový klíč opět stane standardním univerzálním nástrojembezpečnostní šroub lze nasadit a vyjmout pomocí šroubováku TORX® se středovým otvorem v hrotu (č. 4656, velikost T20, kód 46 56 30 20) nebo bitové šroubovací vložky se středovým otvorem v hrotu (č. 1442, velikost T20, kód 08 16 00 20).

Čísla materiálu

Objednací číslo G0698.071.612
EAN 4018754230068
UBB 500623936522
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 54100071
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.