text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 7161-1 Rychloupínací bezpečnostní zámek pro momentový klíč řady 714/1-4 č. 1 délka 26 mm


zabraňuje záměně vkládacích nástrojůsystém je zajištěn na hlavě momentového klíče pomocí bezpečnostního šroubupo nasazení ochranného systému je možné vkládací nástroj nasadit, ale nelze jej vyjmout, protože po odstranění bezpečnostního šroubu je zajištěno samotné odblokovací tlačítko QuickRelease, se momentový klíč opět stane standardním univerzálním ná

Objednací číslo G0698.071.611
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 4
Baleno po 1

Specifikace

Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 4
Model 7161-1
Type 7161-1 QR-VERSCHLUSS 9X12S

Popis

zabraňuje záměně vkládacích nástrojůsystém je zajištěn na hlavě momentového klíče pomocí bezpečnostního šroubupo nasazení ochranného systému je možné vkládací nástroj nasadit, ale nelze jej vyjmout, protože po odstranění bezpečnostního šroubu je zajištěno samotné odblokovací tlačítko QuickRelease, se momentový klíč opět stane standardním univerzálním nástrojembezpečnostní šroub lze nasadit a vyjmout pomocí šroubováku TORX® se středovým otvorem v hrotu (č. 4656, velikost T20, kód 46 56 30 20) nebo bitové šroubovací vložky se středovým otvorem v hrotu (č. 1442, velikost T20, kód 08 16 00 20).

Čísla materiálu

Objednací číslo G0698.071.611
EAN 4018754230051
UBB 500623936456
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 54100070
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.