text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6546 External Circlip Pliers 85-140mm 90° Angled Tip A41 3.2mm Polished 275mm


DIN 5254 Bklipové kleště s 90° úhlovými čelistmi pro uchopení, nasazování a snímání vnějších kroužků na hřídelích nebo nápraváchkované kapkovitě válcové přesné hroty se zavírací pružinouleštěná hlavarukojeť potažená plastem

Objednací číslo 3A704886
Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 275
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 275
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) 85 - 140
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Model 6546
Type External Circlip Pliers

Popis

DIN 5254 Bklipové kleště s 90° úhlovými čelistmi pro uchopení, nasazování a snímání vnějších kroužků na hřídelích nebo nápraváchkované kapkovitě válcové přesné hroty se zavírací pružinouleštěná hlavarukojeť potažená plastem

Čísla materiálu

Objednací číslo 3A704886
EAN 4018754333967
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 65466141
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.